大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
クロ-ム(+)バインドLO=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466665
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,807
販売価格(税別)
¥
31,643
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法dk1(Φmm)
6.5
寸法k+f(mm)
1.9