5X10 クロ-ム(+)バインドLO=2 大阪魂 13466681 5X10 クロ-ム(+)バインドLO=2 大阪魂 13466681 5X10 クロ-ム(+)バインドLO=2 大阪魂 13466681

クロ-ム(+)バインドLO=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13466681 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,827
販売価格(税別)
20,752
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びM5 寸法dk1(Φmm)10 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする