4X10 ニッケル(+)バインドLI=2 大阪魂 13466735 4X10 ニッケル(+)バインドLI=2 大阪魂 13466735 4X10 ニッケル(+)バインドLI=2 大阪魂 13466735

ニッケル(+)バインドLI=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13466735 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)2.3 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びM4 寸法dk1(Φmm)8.5 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする