8X12 ユニクロ4マ-クコガタUPI=3 大阪魂 13466769 8X12 ユニクロ4マ-クコガタUPI=3 大阪魂 13466769 8X12 ユニクロ4マ-クコガタUPI=3 大阪魂 13466769

ユニクロ4マ-クコガタUPI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13466769 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)12 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする