大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロニッケルBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467469
品番
2.3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,504
販売価格(税別)
¥
41,367
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3