2.3X10 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467478 2.3X10 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467478 2.3X10 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467478

クロニッケルBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13467478 品番 2.3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,038
販売価格(税別)
69,125
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法a(mm)2 寸法d1(mm)4.6 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 ねじの呼びM2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする