3X10 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467801 3X10 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467801 3X10 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467801

クロニッケルBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13467801 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,885
販売価格(税別)
33,532
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)2.4 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする