大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ステンTRXタンパ-ナベP1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13482799
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
長さ(mm)
8
寸法a(mm)
2.5
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法l(mm)
1.6
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
平座金
(外径D1×厚さT)12×0.8