2.5X16 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498199 2.5X16 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498199 2.5X16 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498199

スズコバ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13498199 品番 2.5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,722
販売価格(税別)
11,565
長さ(mm)16 十字穴番号1 寸法a(mm)2.1 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする