3X7 クロ-ム(+)アプセットP=3 大阪魂 13506897 3X7 クロ-ム(+)アプセットP=3 大阪魂 13506897 3X7 クロ-ム(+)アプセットP=3 大阪魂 13506897

クロ-ム(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13506897 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400
長さ(mm)7 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)3 寸法S(mm)5.5 寸法d1(mm)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)2 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする