10X25 ディスゴB17(+)アプセットP=3 大阪魂 13507448 10X25 ディスゴB17(+)アプセットP=3 大阪魂 13507448 10X25 ディスゴB17(+)アプセットP=3 大阪魂 13507448

ディスゴB17(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13507448 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,191
販売価格(税別)
10,174
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする