6X12 ジオメット (+)アプセットP=4 大阪魂 13508026 6X12 ジオメット (+)アプセットP=4 大阪魂 13508026 6X12 ジオメット (+)アプセットP=4 大阪魂 13508026

ジオメット (+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13508026 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,850
販売価格(税別)
6,227
長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)6.1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)10.9 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする