大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ディスゴ(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13508096
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,248
販売価格(税別)
¥
6,589
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8