5X8 BC(+)バインドP=1 大阪魂 13510598 5X8 BC(+)バインドP=1 大阪魂 13510598 5X8 BC(+)バインドP=1 大阪魂 13510598

BC(+)バインドP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13510598 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,036
販売価格(税別)
6,396
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)2.5 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びM5 寸法k+f(mm)3.1 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする