3.5X7 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532849 3.5X7 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532849 3.5X7 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532849

3B-ZEC (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13532849 品番 3.5X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,275
販売価格(税別)
16,614
長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 寸法d1(mm)6.2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする