大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ニッケル(+)ナベSP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13537110
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,610
販売価格(税別)
¥
6,918
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法d1(mm)
14.1
寸法k(mm)
5.2
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6