12X25 3B-ZEC B19(+)アプセットP=3 大阪魂 13546377 12X25 3B-ZEC B19(+)アプセットP=3 大阪魂 13546377 12X25 3B-ZEC B19(+)アプセットP=3 大阪魂 13546377

3B-ZEC B19(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13546377 品番 12X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,460
販売価格(税別)
10,418
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする