6X50 BC4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551128 6X50 BC4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551128 6X50 BC4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551128

BC4マ-クUP SP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13551128 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,092
販売価格(税別)
6,447
長さ(mm)50 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.2 寸法K(mm)4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする