10X20 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551426 10X20 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551426 10X20 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551426

クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13551426 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,294
販売価格(税別)
10,267

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。
スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。
またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。

長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)14 寸法d1(mm)17.2 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする