3X9 SC-3ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13563886 3X9 SC-3ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13563886 3X9 SC-3ステン(+)ナベP=4 大阪魂 13563886

SC-3ステン(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13563886 品番 3X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,453
販売価格(税別)
18,594
長さ(mm)9 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする