4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13569145 4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13569145 4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13569145

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13569145 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,657
販売価格(税別)
26,052
長さ(mm)8 寸法a(mm)4.1 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 寸法l(mm)1.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする