6X20 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13569249 6X20 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13569249 6X20 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13569249

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13569249 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,559
販売価格(税別)
15,963
長さ(mm)20 寸法a(mm)6.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)2.032 寸法l(mm)1.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする