4X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナヘI=3 大阪魂 13569267 4X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナヘI=3 大阪魂 13569267 4X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナヘI=3 大阪魂 13569267

ジオメット ステンTRXタンパ-ナヘI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13569267 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,986
販売価格(税別)
28,169
長さ(mm)10 寸法a(mm)4.4 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 寸法D1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)9×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする