大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ジオメット ステンTRXタンパ-ナヘI=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13569310
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,735
販売価格(税別)
¥
15,214
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
4.4
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法D1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)8×0.8