付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色
寸法(mm)142×76×19
質量(g)210
電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
接続三脚:可能(1/4-20UNC)
分解能(℃)0.05
連続使用時間(時間)操作:約6
インターフェースUSB Type-C
メモリー16GB
測定波長(μm)8〜14
放射率0.01〜1
ズーム可能(3段階/×1、×2、×4)
解像度256×192
最小表示単位0.1 ℃
視野角56゜× 42゜
防塵防水性能IP54
保存形式JPG (音声注釈機能あり)
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20 〜 + 550
表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視)
画素数256
アズワン品番4-5456-01
スクリーン1920×1080/カラータッチパネル
PC接続可能(画像データのエクスポート)
画素数(垂直)192