アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ハイタイプチェア ワイドタイプ 抗菌・防汚 SI-BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13602666
品番
SI-BKR-W
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作が可能です。
座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
仕様
足掛けリング有り
材質
座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール塗装仕上
幅(mm)
520
質量(kg)
約8.3
色
ブラック
高さ(mm)
765〜895
奥行(mm)
495
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
585〜715
高さ調節
あり
アズワン品番
4-5709-02
昇降方式
ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面径(Φmm)
400