佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の はかり
佐藤計量器製作所の 水分計
佐藤計量器製作所の 直流式水分計(電気抵抗式)
水分チェッカー SK-960Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13624156
品番
SK-960A TYPE2
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。
標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。
仕様
肉厚の薄い内部測定用
寸法(mm)
70×155×25
測定範囲
9.1〜40.0%
本体質量(g)
約166(電池含む)
測定方式
電気抵抗式
機能
平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ
測定温度(℃)
5〜40(結露なきこと)
電源(個)
単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)
アズワン品番
1-5663-31