アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ワークチェア MWC-100シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
13642295
品番
MWC-100R
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
耐久性に優れた一体成型シートを採用。
座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。
脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。
仕様
リング無し
質量(kg)
約10
色
ブラック
キャスター
PA(ナイロン)双輪キャスター
背もたれ
あり
座高(mm)
390〜530
材質(脚部)
アルミダイキャスト
材質(座面)
ポリウレタン一体成型
高さ調節
あり
アズワン品番
1-2828-03
昇降方式
ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません