日東精工
日東精工の はかり
日東精工の 水分計
日東精工の 赤外線水分計
電量滴定法試薬 アクアミクロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13654265
品番
CXU
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【陰極液】AX、AS、AKX共用です。
仕様
主な溶媒:メタノール、エチレングリコール
容量(mL)
5アンプル10本/箱
規格
水分0.6mg H2O/mL以下
アズワン品番
67-5231-30
注意
※アクアミクロンシリーズの陽極液には一般試料用、油類用、ケトン用がありますが、陰極液は共用することができます。