木目調 デスク & チェア 2点セット 幅 80 省スペース コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817426 品番 LDC-4697-BR
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デザイン性の高い木目調家具シリーズワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●2口コンセント付 材質フレーム:スチール、天板・座面:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) ブラウン 外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする