選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット T字脚 ( テーブル×1、チェア×4)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818221 品番 LT-4770DBR34BK-5S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

T字脚ダイニングテーブルとヴィンテージ風チェアの5点セット。テーブルは、スチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でモダンな雰囲気に。天板の下の棚には、ティッシュやリモコンを収納。脚部はアジャスター付きのためガタツキを防止します。本革をリアルに再現した合成皮革のチェアと合わせてお好きなカラーをお選びください。
テーブル

用途ダイニングセットとして。 仕様●組立式●アジャスター付(テーブル)●中棚付 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール ダークブラウン/ブラック 外寸(cm)テーブル:(約)幅138×奥行80×高さ70、チェアー:(約)幅48×奥行56×高さ84.5×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,943 / 税込 ¥5,437
沖縄地方数量1につき ¥12,513 / 税込 ¥13,764
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする