- 付属品
- ドレンホースx1
- 質量(kg)
- 約182
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 61/68
- 電圧(V)(50/60Hz)
- 三相交流200
- 冷房能力(50/60Hz)(kW)
- 83/10.0
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 2800/3700
- 使用環境温度(℃)
- 18~43
- 力率
- 71/85 %
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 74×150.5×146
- 最大風速(m/s)
- 8.99/10.01(50/60Hz)
- 冷媒
- HFC R32
- 圧縮機
- 全閉型ロータリー(定格出力2kW)
- 冷媒封入量(g)
- 1600
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 75/78
- 定格電流(A)(50/60Hz)
- 11.5/12.6