- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ シービージャパン 13953741

- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ シービージャパン 13953741
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ シービージャパン 13953741
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ シービージャパン 13953741

汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード13953741品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

扱いやすく衛生的

材質[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマーグリーン高さ(mm)50質量(g)185縦(mm)140横(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする