4K UHD 15.6型業務用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14070237 品番UH1560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)

仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm セット内容リモコン/ACアダプター 質量(g)約1360(スタンド含まず) 規格4K/UHD 電源DC10〜24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式) 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA 保存温度(℃)-20〜65 入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1 最大消費電力(W)17 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 視野角176°/176°(H/V) 走査周波数(垂直)50.0〜85.0Hz 入力端子MI 2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/ HDMI 1.4×2(HDCP1.4対応)/ DisplayPort 1.2×1 / VGA×1 スピーカー2W×2(ステレオ) 出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン) 動作温度(℃)0〜50 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず) モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする