HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14070526 品番LCD1013B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載

解像度1024×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容ACアダプター/リモコン 質量(kg)約1.1(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA) 適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず) 接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃)-10〜50(結露なきこと) 入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC〜RCA変換アダプタ」をご用意ください。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5〜87.5 走査周波数(垂直)56.0〜75.0Hz 入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC〜RCA変換アダプタ」をご用意ください スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(3.5Φミニピンジャック) 動作温度(℃)0〜40 色(本体)ブラック 高さ調節 アスペクト比128:75(約16:10) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250 角度調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする