仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書
質量(g)約900(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20〜60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5〜87.5
走査周波数(垂直)60.0〜75.0Hz
入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC〜RCA変換アダプタ」をご用意ください
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0〜50
色(本体)ブラック
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250