シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの レンジ調理・アイデアグッズ
レンジで簡単調理パスタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14156461
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
電子レンジで簡単にパスタが茹でられます。パスタを1〜4人前分調理可能。パスタゲージ付き。湯切り穴付き。
用途
電子レンジ調理器具
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
約165
容量(L)
約1.3
寸法(cm)
約30.7×15.7×7.6
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
満水容量(L)
約1.9
注意
※本商品で茹でられるパスタの量は400g迄です。
※電子レンジで加熱する際は、フタをしないで下さい。お湯が吹きこぼれます。
※700W以上では使用しないで下さい。