シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの レンジ調理・アイデアグッズ
レンジで簡単調理ポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14156479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
電子レンジで鍋や麺類が楽しめます。鍋・麺を1人前分調理可能。持ち手付き。箸置き付き。
用途
電子レンジ調理器具
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
約135
容量(L)
約1
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.4×18.9×11.5
満水容量(L)
約1.6
注意
※700W以上では使用しないで下さい。