4X22 サビナイBステン(+)Aサラ 大阪魂 14396527

 

4X22 サビナイBステン(+)Aサラ 大阪魂 14396527
4X22 サビナイBステン(+)Aサラ 大阪魂 14396527
4X22 サビナイBステン(+)Aサラ 大阪魂 14396527

サビナイBステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)22
22
20
30
35
18
28
32
4
5
6
8
10
12
15
16
25
40
45
50
13
14
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(500個)注文コード14396527品番4X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,410
販売価格(税別)
¥6,736
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする