ダンドリビス
コンパネDCビス 徳用箱
コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
7.4
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561072
V-DCX040-TX
1箱(3770本)
422-9239
40
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04564599
V-DCX036-TX
1箱(4100本)
423-8638
36
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04564949
V-DCX045-TX
1箱(2680本)
423-3977
45
33
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04572676
V-DCX028-TX
1箱(5150本)
424-1847
28
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04586089
V-DCX032-TX
1箱(4460本)
424-3428
32
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧