コンパネCOビス 12号箱

コンパネCOビス 12号箱 - ダンドリビスコンパネCOビス 12号箱 - ダンドリビスコンパネCOビス 12号箱 - ダンドリビスコンパネCOビス 12号箱 - ダンドリビスコンパネCOビス 12号箱 - ダンドリビスコンパネCOビス 12号箱 - ダンドリビス

コンパネ、合板に最適なビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561826V-COX045-SX1箱(370本)423-557045394.28
¥2,530
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
04562560V-COX050-SX1箱(334本)423-392750444.28
¥2,530
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
04575842V-COX032-SX1箱(595本)423-7100322747.4
¥2,530
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
04579430V-COX040-SX1箱(478本)423-7098403547.4
¥2,530
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
04585976V-COX036-SX1箱(541本)423-5515363147.4
¥2,530
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
04589038V-COX028-SX1箱(630本)423-5548282347.4
¥2,530
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする