超極太ビス 四角穴 クロメート 8号箱
外張り断熱工法の通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負に使用できます。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。
- 用途
- 外張り断熱工法や垂木留め施工に。
- 付属品
- 四角3番ビット×1本
- 材質
- 本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
- 寸法d(mm)
- 7
- 頭部径(Φmm)
- 7
- 梱包内容
- 箱入
商品豆知識
ねじ の新着商品
カテゴリ





























