ダンドリビス
コンパネDCビス プラ箱10号
コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
7.4
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04565177
V-DCX028-QX
1箱(570本)
423-7103
28
17
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04568160
V-DCX036-QX
1箱(457本)
424-1795
36
25
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04569176
V-DCX032-QX
1箱(496本)
424-1812
32
22
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04577068
V-DCX040-QX
1箱(422本)
423-8684
40
30
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04578450
V-DCX045-QX
1箱(297本)
423-3957
45
33
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧