ダンドリビス
屋外可能特殊ビス KOビス
雨どい金具や吊子、薄鋼板取付用ビスです。
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
37
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入
内容量
1箱(250本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04575781
V-KOS040-QX
423-0818
本体:ステンレス(SUS410)、表面処理:スーパーパシペート
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
04588749
V-KOX040-QX
423-8639
本体:鉄、表面処理:ラスパート
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧