ダンドリビス
コンパネCOビス 徳用箱
コンパネ、合板に最適なビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
4
4.2
全長(mm)
選択してください
28
32
36
40
45
50
ねじ長さ(mm)
選択してください
23
27
31
35
39
44
内容量
選択してください
1箱(2600本)
1箱(2980本)
1箱(4060本)
1箱(4530本)
1箱(4940本)
1箱(5710本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560408
V-COX032-TX
1箱(4940本)
423-8645
32
27
4
7.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04567521
V-COX040-TX
1箱(4060本)
424-1832
40
35
4
7.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04578459
V-COX045-TX
1箱(2980本)
424-1833
45
39
4.2
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04581460
V-COX036-TX
1箱(4530本)
424-3417
36
31
4
7.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04582921
V-COX050-TX
1箱(2600本)
422-9168
50
44
4.2
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04586850
V-COX028-TX
1箱(5710本)
423-2384
28
23
4
7.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧