大阪魂
サビナイBステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(300個)
1袋(50個)
長さ(mm)
16
16
16
20
30
4
5
6
8
10
12
15
25
35
40
45
50
13
14
18
22
28
32
十字穴番号
2
1
2
3
寸法d(mm)
4.65
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14397681
品番
4.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,241
販売価格(税別)
¥
7,492
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
2.55
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧