大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W シロユリヤ N-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
14449788
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
タイプ
N-2
呼び径
M4
寸法H(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
14
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
11
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
0.5