3X12 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454198 3X12 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454198 3X12 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454198

SUS シロユリヤ N-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(33個) 注文コード 14454198 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 タイプN-1 呼び径M3 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする