大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 脱落防止ねじ
3カ-W ダツラクボウシネジ(D18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
14465075
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
穴径(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
2227
呼び径
M4
寸法D2(mm)
13
寸法h(mm)
5.5
寸法D3(mm)
8.2
寸法D4(mm)
9.5