4X15 3カ-W ハイピック(クロ(NO.1 大阪魂 14465206 4X15 3カ-W ハイピック(クロ(NO.1 大阪魂 14465206 4X15 3カ-W ハイピック(クロ(NO.1 大阪魂 14465206

3カ-W ハイピック(クロ(NO.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード14465206 品番4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 タイプNo.1 呼び径M4 寸法H(mm)10 寸法D(mm)8.2 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする